3/22より値下げ!現場を応援

LEDダウンライト100形拡散電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋込穴(Φmm)100 【アルミ枠】プラチナメタリック 注文コード41837049 品番LSEW5033LE1
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別) 値下げ
3,398
この商品は埋込穴・色など95種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.3 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)83.5 入力電流(A)0.14(100V) 【アルミ枠】プラチナメタリック 構造防湿型・防雨型 適合品番高気密SB 光源色電球色 LED内蔵 光束(Lm)610 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当100形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする