LSEB4011LE1 LEDブラケット直管20形昼白色 Panasonic(パナソニック) 100V 41837103

LEDブラケット直管20形昼白色

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)9.7 光束(Lm)855 注文コード41837103 品番LSEB4011LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は消費電力・光束・明るさなど13種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9.7 電圧(V)100 幅(mm)300 質量(kg)0.6 【アクリルカバー】乳白 高さ(mm)115 取付方式つまみねじ 構造非密閉型 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)88.1 LED内蔵 入力電流(A)0.16 光束(Lm)855 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 光色昼白色 出しろ(mm)100 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散 器具相当20形直管蛍光灯1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41834714
2024-02-14
用途:
洗面所の補助光として利用している。

洗面所の補助光として利用している。

光量、演色ともに満足である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする