消費電力(W)9.7
電圧(V)100
幅(mm)300
質量(kg)0.6
色【アクリルカバー】乳白
高さ(mm)115
取付方式つまみねじ
構造非密閉型
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)84
LED内蔵
入力電流(A)0.16
光束(Lm)815
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
光色電球色
出しろ(mm)100
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
器具相当20形直管蛍光灯1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵