Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット60形温白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41837173
品番
LSEB4024LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
材質
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
電圧(V)
100
エネルギー消費効率(Lm/W)
54.3
入力電流(A)
0.12
調光の可否
不可
色
ホワイト
取付方式
ツマミネジ方式
構造
上下面カバー付(非密閉)
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED
内蔵
光束(Lm)
326
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
配光タイプ
拡散
器具相当
60形電球1灯器具相当
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵