LEDブラケット角型昼白色

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41837216 品番LSEB4028LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.5 電圧(V)100 質量(kg)0.5 【アクリルカバー】乳白つや消し 取付方式つまみねじ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.2 入力電流(A)0.08 光束(Lm)460 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザインCasual 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 器具相当60形電球1灯 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする