Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット角型温白色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41837225
品番
LSEB4029LE1
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.5
電圧(V)
100
質量(kg)
0.5
色
【アクリルカバー】乳白つや消し
取付方式
ツマミネジ方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×135×90
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
99.3
LED
内蔵
入力電流(A)
0.08
光束(Lm)
447
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
器具相当
60形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵