LEDブラケット角型電球色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41837234 品番 LSEB4030LE1
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
消費電力(W)4.5 電圧(V)100 質量(kg)0.5 【アクリルカバー】乳白つや消し 取付方式ツマミネジ方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.1 LED内蔵 入力電流(A)0.08 光束(Lm)419 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザインCasual 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 器具相当60形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする