Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット60形温白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41837365
品番
LSEB4150LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
材質
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
電圧(V)
100
エネルギー消費効率(Lm/W)
58.3
入力電流(A)
0.12
調光の可否
不可
幅(mm)
149
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
110
取付方式
つまみねじ
構造
上下面カバー付(非密閉)
色温度(K)
3500
LED
内蔵
光束(Lm)
350
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
光色
温白色
出しろ(mm)
149
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
配光タイプ
拡散
器具相当
60形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵