Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット60形温白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41837383
品番
LSEB4152LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
材質
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
電圧(V)
100
エネルギー消費効率(Lm/W)
49.3
入力電流(A)
0.12
調光の可否
不可
幅(mm)
149
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
110
取付方式
つまみねじ
構造
上下面カバー付(非密閉)
色温度(K)
3500
LED
内蔵
光束(Lm)
296
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
光色
温白色
出しろ(mm)
149
デザイン
Natural
演色指数(Ra)
83
配光タイプ
拡散
器具相当
60形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵