消費電力(W)6
電圧(V)100
エネルギー消費効率(Lm/W)47.3
入力電流(A)0.12
調光の可否不可
幅(mm)149
質量(kg)0.4
高さ(mm)110
取付方式つまみねじ
構造上下面カバー付(非密閉)
色温度(K)3500
LED内蔵
光束(Lm)284
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
光色温白色
出しろ(mm)149
デザインVillaResort/Natural
演色指数(Ra)83
配光タイプ拡散
器具相当60形電球1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵