Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
LEDポーチライト60形
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
消費電力(W)
6.1
注文コード
41837548
品番
LSEW4029LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
この商品は
機能・光源色・消費電力
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.1
電圧(V)
100
仕様
ボックス取付不可
幅(mm)
90
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
315
取付方式
つまみねじ
奥行(mm)
94
構造
防雨型
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.6
LED
内蔵
入力電流(A)
0.12
色(本体)
ホワイト
色(カバー)
乳白
光束(Lm)
492
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
器具相当
60形電球1灯
電源ユニット
内蔵