消費電力(W)9.5
電圧(V)100
質量(kg)0.6
色【アクリルカバー】乳白
タイプ【器具】非密閉型
取付方式ツマミネジ方式
構造防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×300×100
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.1
LED内蔵
入力電流(A)0.16
光束(Lm)855
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
デザインCasual
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
器具相当20形直管蛍光灯1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵