LEDポーチライト60形

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼白色 消費電力(W)6.1 注文コード41837593 品番LSEW4037LE1
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は機能・光源色・消費電力など40種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.1 電圧(V)100 仕様ボックス取付不可 幅(mm)90 質量(kg)0.6 高さ(mm)315 取付方式つまみねじ 奥行(mm)94 構造防雨型 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.5 LED内蔵 入力電流(A)0.12 色(本体)ホワイト 色(カバー)乳白 光束(Lm)540 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザインCasual 演色指数(Ra)83 調光の可否 配光タイプ拡散 器具相当60形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする