Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
LEDポーチライト40形電球色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
消費電力(W)
6.1
注文コード
41837663
品番
LSEW4049LE1
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
機能・光源色・消費電力
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.1
電圧(V)
100
仕様
【ボックス取付】不可
幅(mm)
90
質量(kg)
0.6
色
【プラスチック枠】オフブラック
高さ(mm)
315
奥行(mm)
98
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.8
入力電流(A)
0.12
色(本体)
オフブラック
色(カバー)
乳白
光束(Lm)
377
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
デザイン
Natural
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
器具相当
40形電球1灯器具相当