LEDポーチライト40形電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能NaPiOn・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付、センサ←→連続点灯 光源色電球色 消費電力(W)7.1 注文コード41837828 品番LSEWC4030LE1
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は機能・光源色・消費電力など228種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.1 電圧(V)100 仕様ボックス取付不可 幅(mm)96 質量(kg)0.7 【プラスチック枠】ダークブラウン 高さ(mm)323 取付方式ねじ込み 奥行(mm)97 構造防雨型・段調光省エネ型 機能NaPiOn・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付、センサ←→連続点灯 色温度(K)2700 センサー効範囲全方向20度 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)52.8 LED内蔵 入力電流(A)0.11 色(本体)ダークブラウン 色(カバー)乳白 光束(Lm)375 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザインVillaResort 演色指数(Ra)83 調光の可否 配光タイプ拡散 器具相当40形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする