LEDポーチライト60形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 機能NaPiOn・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付、センサ←→連続点灯 光源色電球色 消費電力(W)5.2 注文コード41837855 品番LSEWC4033LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,500
この商品は機能・光源色・消費電力など40種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.2 電圧(V)100 幅(mm)155 質量(kg)2.1 高さ(mm)311 奥行(mm)259 構造密閉型・段調光省エネ型 機能NaPiOn・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付、センサ←→連続点灯 色温度(K)2700 センサー効範囲全方向20度 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.5 LED内蔵 入力電流(A)0.09 色(本体)オフブラック 色(カバー)透明・内面白塗装 光束(Lm)263 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザインModernClassic 演色指数(Ra)83 調光の可否 配光タイプ拡散 器具相当60形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする