Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDスポットライト100形直付電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41838029
品番
LSEB6006KLE1
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
7.4
色
【アルミダイカストセード】ホワイト
奥行(mm)
147
色温度(K)
2700
光源色
電球色
照射モード
照射方向可動型
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.1
LED
内蔵
入力電流(A)
0.14(100V)
光束(Lm)
660
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
可動範囲
上下90度、回転方向360度
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・天井面・据置取付専用
調光の可否
否
照射面近接限度(cm)
10
配光タイプ
拡散
器具相当
100形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵