※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの 小ねじ
サイマコーポレーションの その他小ねじ
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41838036
品番
3×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
1.65
穴の形状
ピン・ボタンTRX
適合ドライバー
T10
寸法dk(mm)
5.7
RoHS指令(10物質対応)
対応