LEDスポットライト60形直付電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41838056 品番 LSEB6011KLE1
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
消費電力(W)4.5 【アルミダイカストセード】ホワイト 奥行(mm)147 色温度(K)2700 光源色電球色 照射モード照射方向可動型 エネルギー消費効率(Lm/W)92.2 LED内蔵 入力電流(A)0.1(100V) 光束(Lm)415 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 可動範囲上下90度、回転方向360度 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面・据置取付専用 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ集光 器具相当60形ダイクール電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする