Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDスポットライト60形直付温白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41838065
品番
LSEB6012KLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.5
色
【アルミダイカストセード】ホワイト
奥行(mm)
147
色温度(K)
3500
光源色
温白色
照射モード
照射方向可動型
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.6
LED
内蔵
入力電流(A)
0.1(100V)
光束(Lm)
435
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・天井面・据置取付専用
調光の可否
否
照射面近接限度(cm)
10
配光タイプ
拡散
器具相当
60形電球1灯
電源ユニット
内蔵