Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDスポットライト60形拡散温白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41838126
品番
LSEB6018KLE1
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.5
色
【アルミダイカストセード】ブラック
奥行(mm)
147
色温度(K)
3500
光源色
温白色
照射モード
照射方向可動型
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.2
LED
内蔵
入力電流(A)
0.1(100V)
光束(Lm)
370
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・天井面・据置取付専用
調光の可否
否
照射面近接限度(cm)
10
配光タイプ
拡散
器具相当
60形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵