LSEB6023KLE1 LEDスポットライト60形集光電球色 Panasonic(パナソニック) 2700K 41838178

LEDスポットライト60形集光電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41838178 品番LSEB6023KLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.5 【アルミダイカストセード】ブラック 色温度(K)2700 照射モード照射方向可動型 エネルギー消費効率(Lm/W)82.2 LED内蔵 入力電流(A)0.1(100V) 光束(Lm)370 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 光色電球色 ビーム角度(°)24 出しろ(mm)147 可動範囲上下90度、回転方向360度 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面・据置取付専用 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ集光 器具相当60形ダイクール電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする