Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDスポットライト60形集光電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41838354
品番
LSEW6002BLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,600
この商品は
仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3.7
電圧(V)
AC100
色
【ガラスパネル】透明、【アルミダイカスト】オフブラック
構造
防雨型
色温度(K)
2700
光源色
電球色
照射モード
照射方向可動型
エネルギー消費効率(Lm/W)
64
LED
内蔵
入力電流(A)
0.07
光束(Lm)
237
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
可動範囲
上下90度、回転方向330度
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
配光タイプ
集光
器具相当
40形ミニレフ電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵