※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの 小ねじ
サイマコーポレーションの その他小ねじ
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
50
注文コード
41838422
品番
10×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・長さ・RoHS指令
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
50
材質
ステンレス
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
5.5
穴の形状
ピン・ボタンTRX
適合ドライバー
T45
寸法dk(mm)
17.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41838422
10×50
41756994
10×50
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション
1個
¥
4,098
税込
¥
4,508
注文コードが変更になりました