曜日別特売
LSEB3113K LEDペンダント100形電球色 Panasonic(パナソニック) 41838476

LEDペンダント100形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個高さ(mm)600~2000調節可能注文コード41838476品番LSEB3113K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,000
消費電力(W)10.9仕様コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、コードハンガーあり【木】チェリー調高さ(mm)600~2000調節可能取付方式引掛シーリングフランジコード収納型コード長さ(mm)1400ランプLDG11LG95W色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88入力電流(A)0.182(100V)光束(Lm)960LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)84電球の種類LED電球ボール電球タイプ10.9W1灯(E26)調光の可否傾斜天井取付角度(°)55まで(コードハンガー使用時のみ)器具相当100形電球1灯LED交換

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41838476LSEB3113K19654261LSEB3113ZLSEB3113K 天井吊下型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654261天井吊下型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする