LSEB3207LE1 LEDペンダント60形電球色 Panasonic(パナソニック) 41838686

LEDペンダント60形電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個質量(kg)0.5高さ(mm)152注文コード41838686品番LSEB3207LE1
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
消費電力(W)4.5電圧(V)AC100仕様コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、引掛シーリング取付不可、コードクリップあり幅(mm)Φ85質量(kg)0.5【樹脂カバー】ホワイト、【アクリルセード】乳白つや消し高さ(mm)152取付方式ダクト色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)48入力電流(A)0.08光束(Lm)216適合ダクト100V配線用LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光方式内蔵演色指数(Ra)83調光の可否配光タイプ拡散器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする