Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
インテリアダクト黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41838844
品番
LSK50001
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1448
幅(mm)
142
質量(kg)
2.7
色
ブラック
高さ(mm)
80
取付方式
U-ライト方式
負荷容量
100V600W(6A)まで
回転角度(°)
【ダクト】90
負荷質量(kg)
器具中央より左右にそれぞれ合計3まで、器具全体で合計6まで
配光タイプ
拡散