Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
インテリアダクトスライド回転タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
仕様
【リーラーペンダント取付】不可
注文コード
41838853
品番
LSK50000Z
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色・取付方式・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【リーラーペンダント取付】不可
長さ(mm)
1448
幅(mm)
142
質量(kg)
2.7
色
ホワイト
高さ(mm)
80
仕上
ブラックレザーサテン仕上
スライド寸法(mm)
【ダクト】片側300まで可能
負荷容量
100V600W(6A)まで
回転角度(°)
【ダクト】90
負荷質量(kg)
器具中央より左右にそれぞれ合計3まで、器具全体で合計6まで