画像準備中

LEDフロアスタンド40形電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41839413 品番SF997Z
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
光源LED電球小形タイプ4.3W1灯 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 入力電流(A)0.08 幅(mm)Φ125 高さ(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする