※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの タッピングねじ
サイマコーポレーションの 皿タッピンねじ
TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41839612
品番
3.5×13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
山数
20
長さ(mm)
13
材質
ステンレス
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
1.86
穴の形状
ピンTRX
適合ドライバー
T10
寸法dk(mm)
6.66
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧