Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スタンドライト
LEDフロアスタンド60形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41839639
品番
SF292BZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
光源
LED電球一般タイプ7.3W1灯
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
質量(kg)
4
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.3
入力電流(A)
0.121(100V時)
幅(mm)
Φ350(セード部)
高さ(mm)
1350