Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スタンドライト
LEDフロアスタンド60形温白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41839693
品番
SF919W
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.6
光源
LED(温白色タイプ)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
Φ100(セード部)×316×1400
色温度(K)
3500
入力電流(A)
0.08(100V時)
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)