※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの タッピングねじ
サイマコーポレーションの 皿タッピンねじ
TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41839752
品番
3.5×13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
山数
20
長さ(mm)
13
材質
ステンレス
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.47
穴の形状
ピンTRX
適合ドライバー
T15
寸法dk(mm)
7.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧