Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
LEDアッパーライト40形電球色
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41839754
品番
SF072B
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.3
電圧(V)
100
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
120
径(Φmm)
80
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)