Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
LEDアッパーライト40形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41839788
品番
SF075W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.3
電圧(V)
100
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
120
径(Φmm)
80
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)