インテリアダクトスライド回転タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 取付方式U-ライト方式 仕様【リーラーペンダント】取付不可、【プルスイッチ付ペンダント】取付不可 注文コード41839849 品番LK04083WZ
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・取付方式・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様【リーラーペンダント】取付不可、【プルスイッチ付ペンダント】取付不可 ホワイト 取付方式U-ライト方式 スライド寸法(mm)【ダクト】片側300まで可能 負荷容量100V600W(6A)まで 回転角度(°)【ダクト】90 負荷質量(kg)器具中央より左右それぞれ合計3まで、器具全体で合計6まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする