Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
インテリアダクトスライド回転タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
取付方式
U-ライト方式
仕様
【リーラーペンダント】取付不可、【プルスイッチ付ペンダント】取付不可
注文コード
41839867
品番
LK04085WZ
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色・取付方式・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【リーラーペンダント】取付不可、【プルスイッチ付ペンダント】取付不可
色
ホワイト
取付方式
U-ライト方式
スライド寸法(mm)
【ダクト】片側200まで可能
負荷容量
100V600W(6A)まで
回転角度(°)
【ダクト】90
負荷質量(kg)
器具中央より左右それぞれ合計3まで、器具全体で合計6まで