※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの タッピングねじ
サイマコーポレーションの 皿タッピンねじ
TRF/いたずら防止用ねじ ピン六角穴付ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41839883
品番
3.5×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
山数
20
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
1.86
穴の形状
六角穴
適合ドライバー
1/8
寸法dk(mm)
6.66
寸法S(inch)
1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧