Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
リビングライコン5マルチ高機能ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41840034
品番
NQ28752WK
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
適合
リモコン:HK9394
寸法(mm)
208×120×15
取付
JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
プレート
ホワイト
回路数
5回路
入力電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
適合子器
NK28706S