※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED非常灯電源別置形iスタiD同断面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41840156 品番NNLG01509
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様天井直付型、予備電源別置型・LED低〜中天井用(〜6m)、非常灯評定番号:LCLE-001、水平天井取付専用、ミニクリプトン電球40形相当 長さ(mm)180 幅(mm)80 材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:アルミダイカスト(白色粉体塗装)、レンズ:ガラス 質量(kg)0.4 高さ(mm)53 電圧(V)AC/DC100 消費電力(W)6.6 光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、非常時LED点灯 色温度(K)5000 Ra70 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする