※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B級BH形 LED誘導灯 誘導音付点滅形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41840899 品番FA40337LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥199,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級B級・BH形(20A形) 電球の種類LED
注意
※両面型は壁直付できません。
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41840899 FA40337LE1 14164276 FA40337KLE1 B級BH形 片面 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック) B級BH形 片面 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック) 1台 61,980 税込68,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする