※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×15 TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41842044 3×15 TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41842044

TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 41842044 品番 3×15
販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)15 材質ステンレス 寸法A(mm)2.82 頭部形状ナベ 寸法I(mm)0.85 寸法K(mm)2 穴の形状タンパープルーフ 寸法dk(mm)5.5 ドライブサイズT10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41842342
2018-08-08
用途:
アンカー、鋲固定用、盗難防止
製造業

特殊ネジ(いたずら防止ネジ) ですが、最近はホームセンターなどで普通に専用レンチが売っていたりします。これは大丈夫なんですかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
379:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする