※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×12 TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41842123 4×12 TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41842123

TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM4 注文コード41842123 品番4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など53種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)12 材質ステンレス 寸法A(mm)3.94 頭部形状ナベ 寸法I(mm)1.2 寸法K(mm)2.6 穴の形状タンパープルーフ 寸法dk(mm)7 ドライブサイズT20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41842123 4×12 41749312 4×12 TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 1パック(17個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41842342
2018-08-08
用途:
アンカー、鋲固定用、盗難防止
製造業

特殊ネジ(いたずら防止ネジ) ですが、最近はホームセンターなどで普通に専用レンチが売っていたりします。これは大丈夫なんですかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
379:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする