※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
埋込フリコンプラスユニットアルミ格子ルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41842274
品番
FSK42245F
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
格子寸法:□25、単連兼用、遮光角:横方向30度/縦方向30度
材質/仕上
ルーバ:アルミ(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
11.5
材質(枠)
鋼板(t0.8)/高反射白色粉体塗装
材質(パッキン)
遮光:EPDMゴム/ブラック
材質(ルーバー)
アルミ:A1050P(t0.6)/高反射白色粉体塗装