※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.8×32 (+)コーススレッドフレキ (SUS410)(小箱) ヤマヒロ 41843252 3.8×32 (+)コーススレッドフレキ (SUS410)(小箱) ヤマヒロ 41843252

(+)コーススレッドフレキ (SUS410)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 41843252 品番 3.8×32
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの呼びM3.8 長さ(mm)32 材質SUS410 頭径D(Φmm)7 ねじ長さS(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3513:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする