画像準備中

LED□350埋込下面開放点灯部白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41843489 品番NNFK23351JLA9
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
タイプ□350 消費電力(W)21 色温度(K)4000 光源色白色 光束(Lm)2760 調光方式約10〜100%連続調光型 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする