※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
(+)平板瓦ビス(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
長さ(mm)
25
注文コード
41843496
品番
4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
材質
SUS410
仕上
ラスバートグリーン
頭径D(Φmm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41843496
4×25
41756285
4×25
(+)平板瓦ビス (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(15個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました