Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□350埋込マルコン点灯部昼白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41843534
品番
NNFK23470LA9
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
34
光束(Lm)
4300
タイプ
□350
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
調光方式
約10〜100%連続調光型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可