画像準備中

LED□470直付格子タイプ点灯部昼白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41843586 品番 NNFK24460LA9
参考基準価格(税別)¥56,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
消費電力(W)34 光束(Lm)4650 タイプ□470 色温度(K)5000 光源色昼白色 調光方式約10〜100%連続調光型 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする