※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M5.3
注文コード
41843645
品番
5.3×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5.3
長さ(mm)
150
材質
SUS410
頭径D(Φmm)
9
ねじ長さS(mm)
63
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41843645
5.3×150
41739415
5.3×150
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました